延長コード AC2個口(2.4A) USB-A 2ポート 1.5m

延長コード AC2個口(2.4A) USB-A 2ポート 1.5m トライメイト

コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。

用途USBポートは高出力2.4A仕様。接続機器を急速充電できます。 材質ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユニア樹脂 寸法(mm)135×41×24 ホワイト 質量(g)215 定格AC100V(50/60Hz)1400Wまで コンセント個数2 コンセント形状2P 電源コード(m)1.5 プラグ形状L型(AC) USBポートtype-A、2ポート(合計2.4A) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26735478 TR-S2T2USBW
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする