曜日別特売

SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠

SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興

オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。

材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※内筒交換錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26750327SLDW-1S-Tハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付191人用(細型)ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10317×515×1790
50,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750354SLDW-1-Tハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付251人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10455×515×1790
53,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750388SLDW-2S-Tハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付202段2人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10317×515×1790
74,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750415SLDW-2-Tハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付322人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10608×515×1790
72,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750449SLDW-2W-Tハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付39ワイド2人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
89,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750476SLDW-3-Tハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付443人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
94,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750510SLDW-4S-Tハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付342段4人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10608×515×1790
102,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750537SLDW-4-Tハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付344人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
106,100
57,980
63,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月19日
26750774SLDW-4WS-Tハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付42ワイド2段4人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
115,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750808SLDW-5-Tハンガーパイプ、網棚2、鏡、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付545人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
182,600
98,980
108,878(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750835SLDW-6-Tハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付476人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
122,800
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月7日
26750869SLDW-8-Tハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付538人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
156,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750896SLDW-8W-T網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付514段8人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
144,500
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750930SLDW-9-T網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付519人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
158,600
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750957SLDW-12-T網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付5512人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
191,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26750117SLDW-1S-TBKハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付191人用(細型)ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10317×515×1790
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750126SLDW-1-TBKハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付251人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750178SLDW-2S-TBKハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付202段2人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10317×515×1790
74,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750187SLDW-2-TBKハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付322人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
72,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750214SLDW-2W-TBKハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付39ワイド2人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
89,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750248SLDW-3-TBKハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付443人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
94,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750300SLDW-4S-TBKハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付342段4人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10608×515×1790
102,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750309SLDW-4-TBKハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付344人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
106,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750580SLDW-12-TBK網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付5512人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
191,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750607SLDW-4WS-TBKハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付42ワイド2段4人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
115,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750634SLDW-5-TBKハンガーパイプ、網棚2、鏡、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付545人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
182,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750668SLDW-6-TBKハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付476人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
122,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750695SLDW-8-TBKハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付538人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750729SLDW-8W-TBK網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付514段8人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
144,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
26750756SLDW-9-TBK網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付519人用ロッカーハンガーパイプ:20、網棚:10-
158,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26750117SLDW-1S-TBK26750327SLDW-1S-TSLDW-1S-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750327SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750126SLDW-1-TBK26750354SLDW-1-TSLDW-1-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750354SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750178SLDW-2S-TBK26750388SLDW-2S-TSLDW-2S-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750388SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750187SLDW-2-TBK26750415SLDW-2-TSLDW-2-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750415SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750214SLDW-2W-TBK26750449SLDW-2W-TSLDW-2W-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750449SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750248SLDW-3-TBK26750476SLDW-3-TSLDW-3-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750476SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750300SLDW-4S-TBK26750510SLDW-4S-TSLDW-4S-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750510SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
55,980
税込61,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750309SLDW-4-TBK26750537SLDW-4-TSLDW-4-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750537SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
57,980
欠品中
税込63,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750580SLDW-12-TBK26750957SLDW-12-TSLDW-12-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750957SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750607SLDW-4WS-TBK26750774SLDW-4WS-TSLDW-4WS-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750774SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750634SLDW-5-TBK26750808SLDW-5-TSLDW-5-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750808SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
98,980
税込108,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750668SLDW-6-TBK26750835SLDW-6-TSLDW-6-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750835SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
66,980
欠品中
税込73,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750695SLDW-8-TBK26750869SLDW-8-TSLDW-8-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750869SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750729SLDW-8W-TBK26750896SLDW-8W-TSLDW-8W-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750896SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
78,980
税込86,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26750756SLDW-9-TBK26750930SLDW-9-TSLDW-9-TBK SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750930SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 内筒交換錠生興1台
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする