曜日別特売

ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 内筒交換錠

ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 内筒交換錠 - 生興

壁や窓下などの空間を有効活用できる 1人用のミニロッカーです。 上下左右に連結することで転倒防止 対策になります。

付属品ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイかけ、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付、左右連結金具 (TKM-6)付き材質本体・扉/スチール、粉体塗装(抗菌加工:ホワイト色)取手/ABS樹脂(一部抗菌加工)質量(kg)12ホワイトタイプ1人用ミニロッカー耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×515×896有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×468×836内筒交換錠Wグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×515×8961マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×468×836内容量1台
注意
※ミニロッカー には左右連結金具(TKM-6)が付属されています。上下連結される場合は別途上下連結金具(TKM-5)をご購入の上、ご使用ください。
※また、天面両端に壁固定用の連結穴があいています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。 床固定の際は床固定金具(YKU-1)をご使用ください。背面連結の場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※アミ棚は取り外しできません。内筒交換錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26750975SLDW-M1-T
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26750975SLDW-M1-T1414395888561SLDW-M1-T ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 生興 14143958ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ生興1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする