※画像はダイヤル錠です。実際は内筒交換錠になります。

SLDW-M1-T ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750975 SLDW-M1-T ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750975 SLDW-M1-T ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750975 SLDW-M1-T ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750975 SLDW-M1-T ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 内筒交換錠 生興 26750975

ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 内筒交換錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26750975 品番SLDW-M1-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,000

壁や窓下などの空間を有効活用できる 1人用のミニロッカーです。 上下左右に連結することで転倒防止 対策になります。

付属品ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイかけ、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付、左右連結金具 (TKM-6)付き 材質本体・扉/スチール、粉体塗装(抗菌加工:ホワイト色)取手/ABS樹脂(一部抗菌加工) 質量(kg)12 ホワイト タイプ1人用ミニロッカー 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×515×896 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×468×836 内筒交換錠W グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×515×896 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×468×836
注意
※ミニロッカー には左右連結金具(TKM-6)が付属されています。上下連結される場合は別途上下連結金具(TKM-5)をご購入の上、ご使用ください。
※また、天面両端に壁固定用の連結穴があいています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。 床固定の際は床固定金具(YKU-1)をご使用ください。背面連結の場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※アミ棚は取り外しできません。内筒交換錠のマスターキーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26750975 SLDW-M1-T 14143958 88561 ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 生興 ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ 生興 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする