曜日別特売

フォグランプKIT LED イエロー

フォグランプKIT LED イエロー - KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT LED イエロー - KIJIMA(キジマ)

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

淡黄色タイプスモールタイプ消費電力(W)7.3×2色温度(K)3000防水保護等級IP67内容量1セット
注意
※グリップヒーター等、他の電装品との併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739337205-6154Yクロスカブ110 18y-※グリップヒーター等、他の電装品との併用不可
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26739346205-6158YCT125・ハンターカブ 20y-※グリップヒーター等、他の電装品との併用不可
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする