WiZ LED テープライト2Mスターターキット

WiZ LED テープライト2Mスターターキット フィリップス

マルチカラーの WiZ テープライトを使用すると、あらゆる種類のスペース、特にキャビネットの下などにカラフルなアクセントを加えて、ご自宅を簡単にアップグレードできます。WiZ テープライトは、作業に集中したいときには十分な明るさを提供し、リラックスしたいときには、ダイナミック ライト モードで気分を癒すことができます。
必要な場所にライトリボンを貼り付けるだけ。ウインドウディスプレイ、トイレ天井、作業台、キャビネットの下部、曲線部にも貼り付ける事ができ、場所を選びません。簡単で、明るく、家具やお部屋にアクセントを加えることができます。
本商品は2mのスターターキットです。用途に併せて好きな長さにカットしたり、簡単に延ばしたりできます。最大10mまでの延長が可能(エクステンションは別売り)

材質プラスチック ホワイト 質量(g)240 長さ(m)2 出力12VDC、20Wmax 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700~6500(フルカラー) 電流(mA)700(80lm/W) 寸法(高さH×幅W)(mm)22×12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP20 電球の種類LED 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26745594 WIZ07TL
7,255
6,798
7,478 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする