WiZ LED テープライト1M延長用
長さ 1 メートルの WiZ テープライトはとても使いやすく、既存の高ルーメン、マルチカラー WiZ テープライトに華やかさと利便性を追加できます。家の隅々まで、家具の後ろや下にもアクセスできます。驚くほど簡単につなぐことができ、日々の生活をよりカラフルなものにします。
材質プラスチック
色ホワイト
長さ(m)1
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700~6500(フルカラー)
寿命(1 日 2.7 時間使用時)15 年
W数(W)付属電球:11
寸法(高さH×幅W)(mm)22×12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20相当
電球の種類LED
内容量1個