積水樹脂
ステンレス浴室用伸縮竿
サビにくいオールステンレス製
96~180cm伸縮自在。
浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質
本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
長さ(mm)
960~1800
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約6まで(均等に掛けられる重さ)
パイプ径(Φmm)
内管/約19、外管/約22
内容量
1個
注意
※ポール受け具は付いておりません。
※つっぱりポールではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756015
-
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください