トルネ トルネの 卓上消耗品 トルネの ラップ・消耗品・食品包材 トルネの 弁当小物 すみっコぐらし抱きつきおべんとうカップ すみっコぐらし抱きつきおべんとうカップ 注文コード 26756286 注文コード 26756286 電子レンジOK! カップに入れたおかずを冷凍したまま電子レンジで温められます。(ただし、油脂分の多い食品はお避けください。)2種類×各7枚入 材質PET樹脂フィルム、紙 寸法(cm)約4.5×7×4(底/約2.5×5) 耐熱温度(℃)約140 耐冷温度(℃)約-30 内容量1セット(14枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26756286 - ¥300 ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アルミ・紙・フードケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フードケース彩オレンジ5F(500枚入) cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ アルミケース あさがお S(500入) cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 抗菌アルミケース 長丸型 20枚 まるき 税込¥175 ¥159 バスケットへ フードケース彩紫5F(500枚入) cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ FMホイルケース 厚手 ひまわり小(S)300枚 cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ お弁当応援!ミニサンドパックメーカー 貝印 税込¥846 ¥769 バスケットへ アルミ容器フルカール407用フタ cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フードケース彩緑4F(500枚入) cotta 税込¥912 ¥829 バスケットへ フードケース彩桃4F(500枚入) cotta 税込¥912 ¥829 バスケットへ フードケース彩赤7F(500枚入) cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フードケース彩白6F(500枚入) cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 抗菌アルミケース 9号 50枚 まるき 税込¥175 ¥159 バスケットへ 宴ケース 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥219 ¥199 フードケース彩緑5F(500枚入) cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ フードケース彩桃6F(500枚入) cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アルミケース マドレーヌ(500入) cotta 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ フードケース彩黄5F(500枚入) cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ 抗菌アルミケース 8号 67枚 まるき 税込¥175 ¥159 バスケットへ フードケース彩赤5F(500枚入) cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ お弁当カップ キャットライフ トルネ 税込¥285 ¥259 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材弁当小物アルミ・紙・フードケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります バラン ピック たれびん・醤油・ソース入れ アルミ・紙・フードケース フィルムシート シェアする マイページ 最近見た商品