曜日別特売
B-5697 デュール ステンレス製デザートナイフ(サテン仕上) パール金属 26758334

B-5697 デュール ステンレス製デザートナイフ(サテン仕上) パール金属 26758334
B-5697 デュール ステンレス製デザートナイフ(サテン仕上) パール金属 26758334

デュール ステンレス製デザートナイフ(サテン仕上)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
26758334
品番
B-5697
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

食洗器対応

材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
220
シルバー
質量(g)
74
食器の種類
洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする