パール金属
アベリア ステンレス製コーヒースプーン3本組
食洗器対応
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
25
全長(mm)
120
色
シルバー
質量(g)
13
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26758368
B-5596
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください