パール金属
ナチュレ 木製スプーン
材質
表面塗装:天然うるし 本体:天然木
幅(mm)
40
全長(mm)
185
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
9
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26758386
B-5681
¥
550
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください