LED電球E17広配光パルック

LED電球E17広配光パルック - Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルック - Panasonic(パナソニック)
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26775737LDA4WWGE17SK4小形電球タイプ40形相当7235354.3
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
26775746LDA4NGE17SK4小形電球タイプ40形相当7235354.0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
26775755LDA4DGE17SK4小形電球タイプ40形相当7235354.0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
26775764LDA7WWGE17SK6小形電球タイプ60形相当8671407.1
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
26775780LDA7NGE17SK6小形電球タイプ60形相当8671406.9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26775789LDA7DGE17SK6小形電球タイプ60形相当8671406.9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26775798LDA4LGE17SK4A1K小形電球タイプ40形相当7235354.3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26775807LDA7LGE17SK6A1K小形電球タイプ60形相当8671407.1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする