LED電球E17下方向パルック

LED電球E17下方向パルック - Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック - Panasonic(パナソニック)
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26775816LDA3DHE17S2小形電球タイプ25形相当6733352.9
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26775825LDA4DHE17S4小形電球タイプ40形相当6733354.0
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26775834LDA7DHE17S6小形電球タイプ60形相当7868406.9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26775850LDA3LHE17S2A1K小形電球タイプ25形相当6733352.9
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26775859LDA4LHE17S4A1K小形電球タイプ40形相当6733354.3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26775868LDA4WWHE17S4A1K小形電球タイプ40形相当6733354.3
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
26775877LDA4NHE17S4A1K小形電球タイプ40形相当6733354.0
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
26775886LDA7LHE17S6A1K小形電球タイプ60形相当7868407.1
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26775895LDA7WWHE17S6A1K小形電球タイプ60形相当7868407.1
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
26775904LDA7NHE17S6A1K小形電球タイプ60形相当7868406.9
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする