Panasonic(パナソニック)
LED電球E17広配光プレミア調光
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
一般球
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26775920
LDA5DGE17DSK4
小形電球タイプ40形相当、調光器対応
75
38
35
4.9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
26775929
LDA6DGE17DSK5
小形電球タイプ50形相当、調光器対応
86
58
40
5.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26775938
LDA5LGE17DSK4A1K
小形電球タイプ40形相当、調光器対応
75
38
35
4.9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
26775947
LDA6LGE17DSK5A1K
小形電球タイプ50形相当、調光器対応
86
58
40
5.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください