ソロカフェ プラス

ソロカフェ プラス recolte(レコルト)

ドリップコーヒーを手軽に楽しめる1人用コーヒーメーカー。
デスクにも置きやすいミニマルサイズで、在宅ワークのパートナーとしてもおすすめです。
熱々のホットコーヒーはもちろん、急冷のアイスコーヒーもいれたての味わいが楽しめるよう、耐熱ガラス製の[ダブルウォールマグ]をセットにしました。

セット内容本体、スマートカセット(ウォータータンク+フィルターホルダー)、ゴールドフィルター、ダブルウォールマグ、計量スプーン、専用レシピシート 容量(mL)約200 質量(g)約850 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)350 コード長さ(m)約1 方式ドリップ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×185×195 内容量1台
注意
※保温機能・自動OFF機能はありません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26776760 SLK-2(R) レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26776769 SLK-2(GY) グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26776778 SLK-2(W) クリームホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする