ホットプレート

ホットプレート recolte(レコルト) ホットプレート recolte(レコルト) ホットプレート recolte(レコルト) ホットプレート recolte(レコルト) ホットプレート recolte(レコルト) ホットプレート recolte(レコルト) ホットプレート recolte(レコルト) ホットプレート recolte(レコルト)

ホットプレートの概念を覆す、「超火力」と「ウォッシャブル」を実現した「ホットプレート」です。
これまでにない、ヒーター一体型のプレートを使用し、ガス火に負けない「超火力」と「超火力の持続性」を実現。
普段使いを意識したデザインと使い勝手の良さ、お手入れの利便性を追求しました。
本体と分離して丸洗いできるので、毎日気持ちよく使えます。

セット内容本体、フラットプレート、タコヤキプレート、本体、フタ、コントローラー(電源コード)、専用レシピブック 質量(kg)約2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.5 最高温度(℃)約200~260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:約445×250×155 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RHP-1(R) 26776814
RHP-1(R) 26776814
26776814 RHP-1(R) レッド
オープン
12,000
13,200 (税込)
5日以内出荷

返品不可
RHP-1(W) 26776839
RHP-1(W) 26776839
26776839 RHP-1(W) クリームホワイト
オープン
12,000
13,200 (税込)
5日以内出荷

返品不可
26776830 RHP-1(GY) グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする