らくらくり~ん フローレン 600×300角平

らくらくり~ん フローレン 600×300角平 - TChicらくらくり~ん フローレン 600×300角平 - TChicらくらくり~ん フローレン 600×300角平 - TChicらくらくり~ん フローレン 600×300角平 - TChicらくらくり~ん フローレン 600×300角平 - TChicらくらくり~ん フローレン 600×300角平 - TChicらくらくり~ん フローレン 600×300角平 - TChic

ラテン語で「花」という意味をもつフローレンは、柔らかくて温かいイメージを持ってもらえるようなカラーをチョイスし、「さりげなく生活に寄り添いほっと落ち着ける」タイルを目指しました。

用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床形状600×300角平厚さ(mm)9寸法(mm)594×594、目地共:600×300質量(kg)24/箱枚数あたり必要数:5.75(枚/m2)グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法内容量1箱(7枚)
関連資料:(6.98MB) (1.24MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。
※超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。
※水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
※スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。
※長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/3程度までとしてください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場所にありますのでご注意ください。
※施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、メーカーの推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
※輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817475PM-630/FLR-1
9,863
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817484PM-630/FLR-2
9,863
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817500PM-630/FLR-3
9,863
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817509PM-630/FLR-4
9,863
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817518PM-630/FLR-5
9,863
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817527PM-630/FLR-6
9,863
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする