TChic
外装床タイル リゾート
雨ざらしにされたような味わいのある木目調のタイル。
ヴィンテージ感を漂わせる雰囲気は、そこに在ったかのような佇まいで、オフィスなどワーキングスペースにマッチします。
用途
屋内壁、屋内床、居室床、屋外壁、屋外床
施工内容
【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床・屋外床]床タイル張り、改良圧着張り、[屋外壁]SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SSN工法
形状
600×150角平
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
約606×156
質量(kg)
22.5/箱
枚数
あたり必要数:11(枚/m
2
)
内容量
1箱(14枚)
関連資料:
(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。
※この商品はカリバー品のため、サイズ表記は標準寸法です。ロットごとに寸法差がありますのでタイル割付けの際はご注意ください。色合い差、寸法差の発生を避けるため、該当現場数量一括でのご発注をお願いします。
※水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
※スロープ部にご使用の際は、勾配によって滑り性が著しく変化しますので必ずご相談ください。
※目地幅は5mm以上お取りください。
※面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。
※長尺製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/6程度までとしてください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場所にありますのでご注意ください。
※施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、メーカーの推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
※輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。
※カリバー品の商品を選定の際は事前にタイルの寸法を確認の上、タイルの割付け・施工を行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26817597
RES-1
約606×156
8
¥
9,030
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817606
RES-2
約606×156
8
¥
9,030
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817615
RES-3
約606×156
8
¥
9,030
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817624
RES-4
約606×156
8
¥
9,030
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。