TChic
内装壁 リアド
モロッコの伝統的な色使いからインスピレーションを得たシリーズ。
鮮やかで豊富な色合いと、手作りのような不均一な表面が魅力。
用途
屋内壁
施工内容
【推奨施工方法】(屋内壁)内装接着剤張り
厚さ(mm)
9
関連資料:
(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※輸入品につき在庫・納期はご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や廃番になる場合があります。
※大きな色幅、柄のばらつきがある商品です。色、柄の指定はできません。
※意匠上寸法にばらつきがあり、縁が欠けたタイルが入りますが、不良品ではありません。
※目地幅は3mm以上お取りください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※施工写真の中には海外で施工されているものがありますが、メーカーの推奨する施工場所・方法ではない場合があります。
※輸入タイルの一部にはタイル小口面にロット管理等の理由でマーキングがされている場合があります。小口が見える箇所にご使用の際は方向にご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
厚さ(mm)
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26817640
RID-100-1(White)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817649
RID-100-2(Grey)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817658
RID-100-3(Red)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817667
RID-100-4(Sky)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817676
RID-100-5(Aqua)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817685
RID-100-6(Green)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817694
RID-100-7(Sand)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817710
RID-100-8(Pink)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817719
RID-100-9(Taupe)
1箱(50ピース)
100×100
9
100角平
7.4/箱
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817728
RID-206-1(White)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817737
RID-206-2(Grey)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817746
RID-206-3(Red)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817755
RID-206-4(Sky)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817764
RID-206-5(Aqua)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817780
RID-206-6(Green)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817789
RID-206-7(Sand)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817798
RID-206-8(Pink)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817807
RID-206-9(Taupe)
1箱(38ピース)
200×65
9
200×65ボーダー
7.6/箱
¥
5,928
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。