内装壁 きなり

内装壁 きなり - TChic内装壁 きなり - TChic内装壁 きなり - TChic内装壁 きなり - TChic内装壁 きなり - TChic

一筋入った正方形のシンプルな設計のタイルに、落ち着いた色味の釉薬とガラス粉をふりかけ独特な風合いを持たせました。
表面がマットなため光の反射がなく、落ち着いた雰囲気の空間にマッチ。

用途屋内壁施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り形状47角平(裏)ネット張り(6×6粒)仕様あたり必要数:11.5シート/m2厚さ(mm)7寸法(mm)47×47、目地共:300×300質量(kg)25/箱グリーン購入法適合内容量1箱(20シート)
関連資料:(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※溝の方向はランダムです。
※塗り目地はできません。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817816KNU-0147×47、目地共:300×3007
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817825KNU-0247×47、目地共:300×3007
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817834KNU-0347×47、目地共:300×3007
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817850KNU-0447×47、目地共:300×3007
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする