内装壁 キューbee

内装壁 キューbee - TChic内装壁 キューbee - TChic内装壁 キューbee - TChic内装壁 キューbee - TChic

凸凹とした表情はどこか異国情緒を感じさせ、欧州の雰囲気やムードあるシックな空間を際立たせます。
テクスチャーを最大限に生かすため、白と黒のシンプルなカラー展開に。

用途屋内壁仕様あたり必要数:11シート/m2形状25角平(裏)ネット張り(13×13粒)厚さ(mm)6・7寸法(mm)22.5×22.5、目地共:304×304質量(kg)24/箱グリーン購入法適合施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り内容量1箱(20シート)
関連資料:(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※厚さの異なるタイルが混在しています。
※塗り目地はできません。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817859CUV-01ブライト
38,360
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817868CUV-02マット
38,360
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817877CUV-03ブライト
38,360
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26817886CUV-04マット
38,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする