TChic
内装壁 プチコレ
丸みを持った形状に透明感のある釉薬を施しました。
幅広く、温かい色味で空間を優しく作り上げます。
用途
屋内壁
施工内容
【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り
形状
25角平(表)紙張り(12×12粒)
仕様
あたり必要数:11.5シート/m
2
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
22.5×22.5、目地共:300×300
質量(kg)
20/箱
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(22シート)
関連資料:
(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※釉薬の特性上、特に色幅の大きい商品です。
※面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26818008
PTI-01
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818017
PTI-02
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818026
PTI-03
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818035
PTI-04
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818044
PTI-05
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818060
PTI-06
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818069
PTI-07
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818078
PTI-08
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818087
PTI-09
22.5×22.5、目地共:300×300
6
¥
21,054
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。