らくらくり~ん リット

らくらくり~ん リット - TChicらくらくり~ん リット - TChicらくらくり~ん リット - TChicらくらくり~ん リット - TChicらくらくり~ん リット - TChicらくらくり~ん リット - TChicらくらくり~ん リット - TChicらくらくり~ん リット - TChic

対角線を加えただけで空間に広がりやリズムをもたらし、無際限なパターンを創出します。

用途屋内壁、屋内床、屋外壁、屋外床施工内容【推奨施工方法】[屋内壁]内装接着剤張り、[屋内床、屋外床]床タイル張り、床圧着張り、セメントペースト張り、改良圧着張り、[屋外壁]外装有機系接着剤張り、SMG工法、部分接着剤張り(直張り)工法、リベット工法、SBH工法形状300角平厚さ(mm)9寸法(mm)294×294、目地共:300×300質量(kg)23/箱枚数あたり必要数:11.5(枚/m2)グリーン購入法適合内容量1箱(14枚)
関連資料:(6.98MB)
注意
※焼きもの特有の自然な色むらと色幅があります。
※超よごれ防止機能により、付着した汚れが落としやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。
※水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。
※スロープ部は勾配によって滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。
※面状に凹凸があります。目地残りにご注意ください。
※製品仕様の実寸法・厚さ・重量などは標準寸法です。ロットなどにより寸法誤差がありますので、割付けの際はご注意ください。
※タイルを施工する際は、施工方法をよく読み、適切な施工をお願いいたします。
※製法上、大型タイルおよびカット加工をしたタイルは面反り傾向にあります。馬踏み目地で施工する場合、段差が目立つ場所にありますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26818166PM-300/RIT-1294×294、目地共:300×3009
6,202
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818175PM-300/RIT-2294×294、目地共:300×3009
6,202
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818184PM-300/RIT-3294×294、目地共:300×3009
6,202
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818200PM-300/RIT-4294×294、目地共:300×3009
6,202
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818209PM-300/RIT-12294×294、目地共:300×3009
7,672
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818218PM-300/RIT-13294×294、目地共:300×3009
7,672
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26818227PM-300/RIT-14294×294、目地共:300×3009
7,672
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする