StarTech.com
ノートパソコンスタンド
0
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
329
耐荷重(kg)
10
その他の機能
設定可能な傾斜角度:15度、27度、37度、45度、52度、60度、67度、75度、84度
角度調整範囲
9段階
保証期間
5年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26820415
LAPTOP-RISER-BAR
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください