USUI-TA(ウスイータ) 耐熱タイプ リフォームフロア
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗菌・抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
既存の床に上から貼るだけの住みながらリフォーム。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
エコに配慮した素材を、基材に採用しています。
床暖房にも対応いたします。
仕様ケース帖数:3.3m2
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
長さ(m)909
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
グリーン購入法適合
内容量1ケース(24枚)