パール金属
エーレ ステンレス製デザートフォーク6本組
食洗器対応
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
35
全長(mm)
175
色
シルバー
質量(g)
26
食器の種類
洋食器
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26820388
HB-5589
¥
1,600
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください