曜日別特売

naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)

naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) - ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) - ニッぺ(日本ペイント)

プライマーレスで高い密着性!
特化則対象外の環境配慮型!
豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応

用途
自動車用鋼板
自動車用アルミ板
新品電着パーツ(国産限定)
仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)荷姿2kg丸缶研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg希釈率(%)最大3硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3内容量1缶(2kg)
注意
※硬化剤は別売りのnaxポリパテハードナー(エロー)Rをご使用ください。Naxパテクルツハードナーおよびnaxパテハードナーブラウンは廃番商品となっています。
※輸入車等亜鉛目付量の多い亜鉛メッキ鋼板には密着性を確保するためプライマー塗装を推奨します。
※硬化剤の混合は、多すぎても少なすぎても硬化不良や品質低下の原因となりますのでご注ください。
※品質確保のために計量器を用いて正確に計量してください。
※強制乾燥を推奨します。
※乾燥性確保のために常温での乾燥は避けてください。
※強制乾燥時は、被塗物温度を60~70℃以下に保ち、所定の乾燥時間を守ってください。
※硬化剤は使用後、速やかに密閉し、購入時の箱に入れて冷暗所(20℃以下で日光の当たらない場所)で保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
番手
膜厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
268204673026790カーボンパテ6030以下
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
268204763026791厚付けタイプ8010以下
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
268204853026792中間タイプ1205以下
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
268204943026793細地タイプ1202以下
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする