トナーカートリッジCT203419(リサイクル)

トナーカートリッジCT203419(リサイクル) エクシア

リサイクルメーカートップの取扱い機種数
どのような印刷物も鮮やかに表現
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで
安心・安全な製品を実現しています
充実したアフターサービス
高品質且つ最適な価格でご提供

適合機種ApeosPort-Ⅶ CP4570/5570 種別リサイクル シアン(C) 適合規格E&Qマーク 印字枚数18000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーFUJIFILM 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26820668 EFFB-3419C
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする