曜日別特売

トラップ容器

トラップ容器 - 三商

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。
ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。
SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。

付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27064767STB-500N
6,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする