N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠

N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所

多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
0.8ミリ厚以上のスチール鋼板を使用しており、折曲げや補強溶接を構造設計の視点から分析しているので耐久性も抜群です。
50年余りのものづくりで培われた豊富なノウハウと、確かな技術から生まれた製品は質感が違います。

用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240ダイヤル錠扉寸法(mm)W200×H1201マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)W166×D200×H120内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
全19種類を絞り込む
高さ(mm)
質量(kg)
人数
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※寸法図27086117NKBA-0510名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
110016007650
オープン
369,800
406,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086126NKBA-0508名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
110016006640
オープン
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086135NKBA-0410名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
88516006240
オープン
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086144NKBA-0408名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
88516005432
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086160NKBA-0310名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
67016004830
オープン
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086169NKBA-0505名札入れ(各マス)11007103925
オープン
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086178NKBA-0308名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
67016004324
オープン
199,800
219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086187NKBA-0405名札入れ(各マス)8857103120
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086196NKBA-0210名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
45516003420
オープン
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086205NKBA-0404名札入れ(各マス)8855802616
オープン
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086214NKBA-0208名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
45516002916
オープン
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086230NKBA-0305名札入れ(各マス)6707102415
オープン
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086239NKBA-0304名札入れ(各マス)6705802012
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086248NKBA-0205名札入れ(各マス)4557101710
オープン
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086257NKBA-0110名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
24016002010
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086266NKBA-0204名札入れ(各マス)455580138
オープン
89,980
98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086275NKBA-0108名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
2401600168
オープン
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086284NKBA-0105名札入れ(各マス)240710105
オープン
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086300NKBA-0104名札入れ(各マス)24058084
オープン
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする