曜日別特売

N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付

N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 - 仁張工作所

中身が見えて安心。
人気の窓付タイプ。
透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。
収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240ダイヤル錠内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※寸法図27086494NKBA-0510W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
11001600
オープン
379,800
417,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086510NKBA-0508W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
11001600
オープン
339,800
373,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086519NKBA-0410W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
8851600
オープン
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086528NKBA-0408W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
8851600
オープン
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086537NKBA-0310W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
6701600
オープン
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086546NKBA-0505W名札入れ(各マス)1100710
オープン
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086555NKBA-0308W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
6701600
オープン
219,800
241,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086564NKBA-0405W名札入れ(各マス)885710
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086580NKBA-0210W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
4551600
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086589NKBA-0404W名札入れ(各マス)885580
オープン
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086598NKBA-0208W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
4551600
オープン
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086607NKBA-0305W名札入れ(各マス)670710
オープン
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086616NKBA-0304W名札入れ(各マス)670580
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086625NKBA-0205W名札入れ(各マス)455710
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086634NKBA-0110W名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
2401600
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086650NKBA-0204W名札入れ(各マス)455580
オープン
89,980
98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086659NKBA-0108W名札入れ(各マス)2401600
オープン
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086668NKBA-0105W名札入れ(各マス)240710
オープン
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086677NKBA-0104W名札入れ(各マス)240580
オープン
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする