N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠

N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 - 仁張工作所

貴重品の保管、一時預かりにおすすめの貴重品ロッカーです。
高級感を演出するシックなカラー
これまでのシート貼ではなく、塗装で木目調を実現。
”ダークブラウン”と”ライトブラウン”の2タイプのカラーをご用意いたしました。
塗装部門において、木目調の風格ある色合いの技術開発を実現。
東大阪発”ものづくりへのこだわり”が結実しました。
従来のシート張りと比較してコストパフォーマンスも優れています。
発売以来、大好評の人気商品です。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)高さ(mm)1600奥行(mm)240ダイヤル錠内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27087334NKMA-0510LB1100ライトブラウン
オープン
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087359NKMA-0410LB885ライトブラウン
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087377NKMA-0310LB670ライトブラウン
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087395NKMA-0210LB455ライトブラウン
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087420NKMA-0110LB240ライトブラウン
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087438NKMA-0510DB1100ダークブラウン
オープン
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087456NKMA-0410DB885ダークブラウン
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087474NKMA-0310DB670ダークブラウン
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087499NKMA-0210DB455ダークブラウン
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087517NKMA-0110DB240ダークブラウン
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする