仁張工作所
N-forme 抗菌貴重品ロッカー
コロナウィルス対策として、ダイヤル錠を抗菌仕様樹脂。
ロッカーの塗装を抗菌塗装にしました。
施設・学校をはじめ、アルバイトの方々が使用する店舗のロッカーにおすすめです。
用途
スポーツジム 塾 公共施設、学校等にて抗菌対策を行っている施設のダイヤル錠での貴重品預け用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
アクア(ライトブルー)
奥行(mm)
240
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27087578
NKBA-0310K
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
670
1600
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087587
NKBA-0210K
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
455
1600
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087596
NKBA-0305K
名札入れ(各マス)
670
710
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087605
NKBA-0205K
名札入れ(各マス)
455
710
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087614
NKBA-0110K
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
240
1600
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087630
NKBA-0105K
名札入れ(各マス)
240
710
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった