仁張工作所
N-forme 貴重品ロッカー南京錠
長年愛用されている定番アイテム
自分好みの南京錠で施錠できるユニットを各マスに取り付けた仕様です。
学校では長年愛着をもって使用した後、後輩たちにバトンタッチしていきます。
付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途
学校や施設等での貴重品預け入れ用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
240
鍵
南京錠
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27087700
NKBN-0310
670
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087709
NKBN-0210
455
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった