N-model シューズロッカー

N-model シューズロッカー - 仁張工作所N-model シューズロッカー - 仁張工作所N-model シューズロッカー - 仁張工作所N-model シューズロッカー - 仁張工作所N-model シューズロッカー - 仁張工作所N-model シューズロッカー - 仁張工作所N-model シューズロッカー - 仁張工作所N-model シューズロッカー - 仁張工作所

標準仕様は、一般的なシューズを想定してのサイズ設定となっております。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途学校、企業、施設などの靴の収納用ロッカーとして材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)850クリアホワイト高さ(mm)1600奥行(mm)360外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)850×360×1600内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27087885NSMS-305シリンダー錠
オープン
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087894NSMT-305取っ手のみ
オープン
229,800
252,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする