スチール家具工房 ラインスクエア

スチール家具工房 ラインスクエア 仁張工作所

これからは空間に表情を…新発想のデザインモデル。
しなやかで心地よい動きと、なめらかなフェイスラインが特徴的なユニークデザインのパーソナルロッカー。
おしゃれ空間を演出します。
こちらのロッカーは、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。

用途学校、企業、美容室や施設などにておしゃれな空間づくりに最適な貴重品や手荷物を収納するロッカーとして 付属品壁面固定金具(2個/台) 材質スチール鋼板(SPCC) 高さ(mm)1700 奥行(mm)400 シリンダー錠 内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27088558 LS-304 1050 クリアホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088567 LS-204 700 クリアホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088576 LS-104 350 クリアホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088585 LS-204M 700 クリアホワイト&マリーゴールド
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088594 LS-204V 700 クリアホワイト&バレンタイン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088610 LS-204P 700 クリアホワイト&パロットグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088619 LS-204C 700 クリアホワイト&コバルトブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088628 LS-204G 700 クリアホワイト&グロリアブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088637 LS-204O 700 クリアホワイト&オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27088646 LS-204B 700 クリアホワイト&マットブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オリジナルロッカー商品紹介ムービー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする