ブルーレイレコーダー
家の中でも外でも!どこでも、様々なコンテンツをスマホで楽しめる
予約いらずの「ドラマ・アニメ1クール自動録画」で見逃しなし
見たい速度で、見たいシーンを選んで効率よく楽しめる
仕様【チューナー数】2(地D×2・BS/CS×2)
付属品リモコン、単3形乾電池×2(リモコン用)、電源コード、75Ω同軸ケーブル、B-CASカード
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力【地上デジタル】VHF1~12ch,UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応)
対応地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本)、BS・110度CSデジタルIF入力、予約プログラム数(予約可能表示):128番組(予約可能期間:1年間)、スカパー! HD 録画対応、無線LAN対応、お部屋ジャンプリンク対応
出入力端子HDMI AV出力、USB端子 1(USB2.0 1系統)
信号方式【映像】NTSC
待機時消費電力(W)(50/60Hz)クイックスタート「切」時 電源ランプ消灯時:約0.15、クイックスタート「入」時 電源ランプ点灯時:約4.5、クイックスタート「入」時 電源ランプ消灯時:約3.0
録音方式MPEG-2 AAC:最大5.1ch、ドルビーデジタル:2ch
映像圧縮方式MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2(Hybrid VBR)
内容量1台