液晶テレビ

液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 液晶テレビ Panasonic(パナソニック)

好きな場所に動かして楽しめる。テレビ台をなくして部屋を広く使える。
USBハードディスク録画対応、ネット動画対応でさまざまなコンテンツを楽しめる。
お部屋のインテリアにフィットするデザイン。

消費電力(W)
117
(待機時消費電力:本体電源「切」時:約 0.2 /リモコン電源「切」時:約0.3)(モニター)
約20
待機時(節電待機):約 0.2 ※
待機時(標準待機):約 9.0 ※
※ 地上デジタルアッテネーター:入
BS、110 度CS デジタル放送アンテナ電源:切
外部接続端子(USB):未接続
(チューナー部)
付属品リモコン、単4形マンガン乾電池×2、組み立て部品(一式)、モニター用マグネットタップ、チューナー部用電源コード、取扱説明書、保証書 幅(mm)941 質量(kg)約24.5(テレビスタンド含む) 高さ(mm)529 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×492×1182(テレビスタンド含む) 機能テレビ番組ガイド:新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応)、VIERA Link対応、無線LAN内蔵、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント)、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応 スピーカーフルレンジ:2 端子【HDMI端子】モニター:2 、チューナー部:1、ARC対応(HDMI2)、HDCP2.2対応(HDMI2)、【USB端子】 モニター:1、チューナー部:2、【LAN端子】1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力 画面サイズ43V型 画素数3840×2160 対角(mm)1080 音声出力実用最大出力(JEITA):20W(10W+10W) パネルIPS×LED 発売年2021年 チューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信 内容量1台
注意
※本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27080219 TH43LF1L
189,800
208,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする