曜日別特売

Bluetoothデジタルインジケータ

Bluetoothデジタルインジケータ - テクロックBluetoothデジタルインジケータ - テクロックBluetoothデジタルインジケータ - テクロック

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定力(N)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
測定範囲(mm)
測定力(N)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27083369SSI-5601台123250.65-1.154
152,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11156821SSI-560(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット123250.65-1.154
オープン
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156830SSI-570(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット161501.1-2.65
オープン
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156839SSI-580(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット2081001.8-3.86
オープン
439,800
483,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27083378SSI-5701台161501.1-2.65
293,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
27083387SSI-5801台2081001.8-3.86
377,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27083378SSI-57051084174SSI-570SSI-570 Bluetooth デジタルインジケータ  SSI-570 テクロック 51084174Bluetooth デジタルインジケータ SSI-570テクロック1台
289,800
税込318,780
注文コードが変更になりました
27083387SSI-58051084190SSI-580SSI-580 Bluetooth デジタルインジケータ  SSI-580 テクロック 51084190Bluetooth デジタルインジケータ SSI-580テクロック1台
369,800
税込406,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする