曜日別特売

Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 - テクロック

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(kg)約3.8
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定子直径(Φmm)
JIS規格
加圧荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27083439SSPG-111台120.0135.7K6400-1-2004、K6402-1976測定力:0.363(37gf)
169,100
159,800
175,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083448SSPG-121台120.015K6301-1995測定力:0.785(80gf)
169,100
159,800
175,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083457SSPG-131台120.0110K6404-2-3-1999、K6328-1999、K6250-2006測定力:0.785(80gf)
169,100
159,800
175,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083466SSPG-141台120.0116L1086-2007測定力:0.394(40gf)
169,100
159,800
175,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083475SSPG-151台120.0111.3L1086-2007、L1096-1999測定力:2.35(240gf)
182,500
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083484SSPG-161台120.0125.2L1018-1999 、L1086-2007、L1096-1999測定力:0.343(35gf)
169,100
159,800
175,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083500SSPG-171台120.0110K6505-1995、K6550-1994測定力:靴甲用人工皮革 /3.854±0.098 (393±10gf)、革/3.85±0.1(390±10gf)
182,500
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083509SSPG-181台130.0015K6250-2006測定力:0.431(44±10gf)
169,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11157295SSPG-11(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0135.7K6400-1-2004、K6402-1976測定力:0.363(37gf)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157311SSPG-12(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.015K6301-1995測定力:0.785(80gf)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157320SSPG-13(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0110K6404-2-3-1999、K6328-1999、K6250-2006測定力:0.785(80gf)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157329SSPG-14(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0116L1086-2007測定力:0.394(40gf)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157338SSPG-15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0111.3L1086-2007、L1096-1999測定力:2.35(240gf)
オープン
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157347SSPG-16(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0125.2L1018-1999 、L1086-2007、L1096-1999測定力:0.343(35gf)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157356SSPG-17(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット120.0110K6505-1995、K6550-1994測定力:靴甲用人工皮革 /3.854±0.098 (393±10gf)、革/3.85±0.1(390±10gf)
オープン
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157365SSPG-18(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット130.0015K6250-2006測定力:0.431(44±10gf)
オープン
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする