ネオマシーン

ネオマシーン ビューティーネイラー ネオマシーン ビューティーネイラー ネオマシーン ビューティーネイラー ネオマシーン ビューティーネイラー ネオマシーン ビューティーネイラー ネオマシーン ビューティーネイラー

フル充電約3時間で約8時間使用可能
卓上型、携帯型どちらでも使えるオプションパーツつき
充電式軽量コンパクトボディ
利き手を選ばない双方向回転式
安全保護システム採用過負荷防止機能つき
回転中の回転方向変換が可能
無段階速度調節3000~18000回転
夜も安心の静音設計

付属品ハンドピーススタンド1個、ベルトクリップ1個、充電用USB接続コード1個 寸法(mm)コントロールボックス:(約)幅70×高さ147×高さ43、ハンドピース:(約)長さ152×直径23 イエロー 質量(g)450 回転数(min-1[r.p.m])3000(最小)~18000(最大) 電圧(V)(50/60Hz)AC100~240 入力電圧(V)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×53×135 最大消費電力(W)36 バッテリー容量(Ah)4000 入力電流(A)2 グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27080395 NM-1
18,000
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする