DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)
用途
SJXシリーズストリング
材質
ABS、PVC
タイプ
ローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44
使用環境
-10~40℃/常温
点灯方式
マルチパターン点灯8種
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用場所
屋外用
点灯色
フルカラーパターン点灯
関連資料:
(0.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)は点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085259
SJX-NHW05-10MP
1本(10m)
1
10
20
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27085268
SJX-NHW05-20MP
1本(20m)
1.8
20
28
¥
82,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。