曜日別特売

スリムマグピタ

スリムマグピタ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムマグピタ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ワンタッチで装着※ビット先端部を少し出してねじに合わせてください。
長いネジを振っても落ちない!(強力磁石)
軽量(3.8g)で、回転作業の負荷が掛からない!
18V&14.4Vインパクト対応

用途ねじ倒れを防ぐ強力マグネット!材質スチール・アルミ質量(g)3.8本体寸法(mm)12×20×12六角軸対辺(mm)6.35内容量1個
関連資料:(1.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085469SMP-635
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする