LEDシャンデリア

LEDシャンデリア - タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア - タキズミ(TAKIZUMI)

URBAN STYLE 3灯シャンデリア
スチールセード(ホワイト)
木製アーム(ナチュラル色)
本体ホワイト塗装仕上
LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26
プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)
高さ調節可能(コード長調節具付)

用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27089118GL3065CHWH
オープン
14,820
16,302(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする