タキズミ(TAKIZUMI)
LEDシャンデリア
URBAN STYLE ロッドスポット
プラスチックカバー
木飾り付(ダークブラウン色)
本体ブラック塗装仕上
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途
居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様
光束維持率70%
付属品
リモコン
質量(kg)
2
消費電力(W)
32
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
164×238×914
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.6
光源寿命
約40000時間
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
2900
適用畳数
~6畳
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27089127
GL4019RSBK
オープン
¥
18,620
¥
20,482
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません