高荷重分離型デジタルフォースゲージ

高荷重分離型デジタルフォースゲージ - アイコーエンジニアリング

測定部と表示部が分離した高荷重タイプデジタルフォースゲージです。
分離タイプなので測定出来る場所の制限が少なく、持ち運びに便利です。

付属品表示計: RZE-S、ロードセル: MODEL-3200、セルケーブル (1.5m)、ACアダプタ MODEL-780 (USBケーブル:MODEL-RZ-USB含む)質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え最小表示(N)1(0.1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応容量(kN)2(200kgf)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27089985RZE-S-200
215,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする