防寒ブルゾン

防寒ブルゾン モノタロウ 防寒ブルゾン モノタロウ 防寒ブルゾン モノタロウ 防寒ブルゾン モノタロウ 防寒ブルゾン モノタロウ 防寒ブルゾン モノタロウ 防寒ブルゾン モノタロウ 防寒ブルゾン モノタロウ
(15件のレビュー)

ワーキング用の軽防寒ブルゾン。襟まわり内側にはフリース生地を使用しているので、寒さ対策にも最適な作りとなっています。袖口はゴム入りで、面ファスナーを使用しているので、締め付けの調整ができます。胸ポケットは、ファスナー付きとペン差し可能なボタン付きを使用。左袖には、ちょっとした工具やペンが挿せるポケットが付いています。

材質
(表地)ポリエステル100%
(中綿)ポリエステル100%
(裏地)ポリエステル100%
用途作業全般時の防寒着として 種別ブルゾン 混率(%)ポリエステル100 機能防寒・保温 中綿(g)120 内容量1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※この製品は洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。※素材の特性上汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。※タンブラー乾燥はしないでください。※濡れたまま放置しないでください。※家庭洗濯での乾燥機使用は避けてください。※素材の特性上、着用中に他の物に毛羽が付着することがあります。付着した毛羽はセロテープなどで取り除いて下さい。※過度な引っ張りを受けると縫い目が開くことがありますので、取扱いには注意して下さい。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28991176 PPE-WBJ001NV-LL ネイビー LL 56 63 70
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
28991210 PPE-WBJ001BL-L ブラック L 54 62 68
2,398
2,638 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
28991158 PPE-WBJ001NV-M ネイビー M 52 61 66
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
28991167 PPE-WBJ001NV-L ネイビー L 54 62 68
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
28991185 PPE-WBJ001NV-3L ネイビー 3L 58 64 72
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
28991194 PPE-WBJ001BL-M ブラック M 52 61 66
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
28991219 PPE-WBJ001BL-LL ブラック LL 56 63 70
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
28991228 PPE-WBJ001BL-3L ブラック 3L 58 64 72
2,398
2,638 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28991158 PPE-WBJ001NV-M 58696952 8238 8238 Nextソルジャーブルゾン カジメイク 58696952 Nextソルジャーブルゾン カジメイク 1着 3,390 税込3,729 ナショナルブランドの相当品です
28991167 PPE-WBJ001NV-L 58696968 8238 8238 Nextソルジャーブルゾン カジメイク 58696968 Nextソルジャーブルゾン カジメイク 1着 3,390 税込3,729 ナショナルブランドの相当品です
28991185 PPE-WBJ001NV-3L 58696986 8238 8238 Nextソルジャーブルゾン カジメイク 58696986 Nextソルジャーブルゾン カジメイク 1着 3,390 税込3,729 ナショナルブランドの相当品です
28991194 PPE-WBJ001BL-M 72980688 143 143 軽防寒ブルゾン ジーベック 72980688 軽防寒ブルゾン ジーベック 1着 5,298 税込5,828 ナショナルブランドの相当品です
28991219 PPE-WBJ001BL-LL 72980706 143 143 軽防寒ブルゾン ジーベック 72980706 軽防寒ブルゾン ジーベック 1着 5,298 税込5,828 ナショナルブランドの相当品です
28991228 PPE-WBJ001BL-3L 72980715 143 143 軽防寒ブルゾン ジーベック 72980715 軽防寒ブルゾン ジーベック 1着 5,898 税込6,488 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途:
リフォーム作業
サービス業

お値段がお値段だったので、正直期待はしていませんでしたが、やわらかいテカリのある生地感で、オレンジの糸がアクセントになっており、シルエット的にも見た目がいい。着用してみたところちゃんと暖かい。思ったより良いと感じました。サイズ感は身長180cmで普通体系(最近やや太りぎみ)で、LLでちょうどよかったです。ゆったりしているので中に着込むこともできそうです。

対象商品:
28991176
2025-11-07
用途:
私用で作業する時用
サービス業

冬用としては少し薄い気がしたが、中に何着か着るので問題なし。中に着れるように大きめを買ったので袖が余るが、マジックテープで絞れるので、作業に支障ありませんコスパいいと思う。

対象商品:
28991176
2025-10-27
用途:
農機具洗車に着用
珈琲焙煎 珈豆屋 様

温かいし、軽い
十分要求に応える商品だと思う。コスト面も優れリピート有りな商品。

2025-03-24
用途:
バイクでの通勤

以前のモデルが大変良くて気に入っていたのですが、販売終了になり困っていたのですが、再販させたので迷わず購入しました。
評価の高い製品ですが数量限定なようで、いつでも購入できないのは改善していただきたい所です。
また、この製品と対になる防寒パンツも是非開発し、販売していただきたい。
それが実現すれば、完璧な冬場のバイク通勤スタイルが確立できるのですが。

2人が参考にしています
2025-01-21
用途:
修理作業

モノタロウブランドの防寒ブルゾンを待ってました!安い割に作りがしっかり
してます。数年前からずっと買っていたのですが、確か昨年は無かった様に
思います。仕事がら、結構汚くなるので毎年最低1着はダメになる為、捨てて
います。この度は2着購入しました。まだ着用していませんが、前のものより
肉厚で暖かいです。

2人が参考にしています
2025-03-27
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより?!厚手でびっくり(良い意味でしっかりしてる)。
もう暖かく(むしろ暑く 笑)なってしまったので今年の冬に着させていただきます。安く買えて良かったです。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
屋外での日常作業、普段着

当方、身長174cm、体重73kg、ウエスト90cmですが、このLLサイズがちょうどよいサイズでした。着心地も軽いし、大変暖かいです。いい買い物をしました。

1人が参考にしています
2025-02-19
用途:
体を動かす作業に
サービス業

ほどよく暖かく、体を動かす作業にはちょうど良いです。ポケットの出し入れもしやすく、使い勝手が良いです。モノタロウブランドのカストロコートも販売していただけると嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする