接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド&枕パッド
強力接触冷感「Q-MAX0.5」ボックスシーツ型クール敷きパッド&枕パッドのセット。
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
敷きパッドとボックスシーツが一体になって、ベッドメイキングがラクラク。
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。
おうちで洗濯機で洗濯可能。
用途冷却マット、ひんやりマット、クール寝具、敷きパッドとして 。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。抗菌、防臭、洗える、リバーシブル、接触冷感。
材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、マチ:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%
機能接触冷感・丸洗い可・抗菌防臭加工
内容量1セット
注意
※洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。※本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27091839 | YA-BOXS+MP(WH) | 27091866 | YA-BOXS+MP(GY) |
![]() |
接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド&枕パッド | YAMAZEN(山善) | 1セット | ¥6,598 税込¥7,258 | 色違いの商品です |
27091857 | YA-BOXS+MP(BL) | 27091866 | YA-BOXS+MP(GY) |
![]() |
接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド&枕パッド | YAMAZEN(山善) | 1セット | ¥6,598 税込¥7,258 | 色違い、グレー |
27091918 | YA-BOXD+MP*2(WH) | 27091927 | YA-BOXD+MP*2(GJ) |
![]() |
接触冷感Q-MAX0.5 ボックスシーツ型クール敷きパッド&枕パッド | YAMAZEN(山善) | 1セット | ¥7,998 税込¥8,798 | 色違い商品になります |