エレファーゼH

エレファーゼH - ハクゾウメディカルエレファーゼH - ハクゾウメディカル

新しい製造方法により、品質を向上した未滅菌の処置・手術用ガーゼです。1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。

材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000001ガーゼ寸法(cm)30×30医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1包(300枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285068642330000
オープン
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
2850688023300022折
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
2850688923300044折
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
285068982330008八ツ折
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2850688023300022584630423300022330002 エレファーゼH ハクゾウメディカル 25846304エレファーゼHハクゾウメディカル1包(300枚)
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
2850688923300042584632023300042330004 エレファーゼH ハクゾウメディカル 25846320エレファーゼHハクゾウメディカル1包(300枚)
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
2850689823300082584632923300082330008 エレファーゼH ハクゾウメディカル 25846329エレファーゼHハクゾウメディカル1包(300枚)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする